ABB - Túlfesz levezető C fok 15kV 1p TNS/TNC IP20 GT48861 - 2CTB804200R0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3660308514882
Sonepar cikkszám
GT48861
Gyártói cikkszám
2CTB804200R0100
Gyártói típuskód
OVRT215275
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
277 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.2 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség (IP):
IP20