ABB - Túlfesz levezető napelemes rendszerbe 40kA 3P 1000V IP20 GT65351 - 2CTB803953R6400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 1000 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 3 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65351
Gyártói cikkszám
2CTB803953R6400
Gyártói típuskód
OVRPV401000P
Névleges feszültség AC:
1000 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
3.8 kV
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint L-N:
3.8 kV
Védettségi szint N-PE:
3.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20