ABB - Túlfeszültség levezető, 1+2(B+C) osztály, 1P, 12,5 kA, Up = 1,2 kV, Un = 230 V, Uc = 275 V, dugaszolható, állapotjelzős IP20 SN200211 - 2CTB815710R1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200211
Gyártói cikkszám
2CTB815710R1200
Gyártói típuskód
OVR T1-T2 12.5-275s P QS
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védelmi szint L-PE:
1.4 kV
Méret:
1 TE
Távjelzés:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20