ABB - Túlfeszültség levezető, 1+2(B+C) osztály, 4P, 12,5 kA, Up = 1,1 kV, Un = 230 V, Uc = 275 V, dugaszolható, állapotjelzős IP20 SN113245 - 2CTB815710R1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Védelmi szint - 0.8 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3660308524942
Sonepar cikkszám
SN113245
Gyártói cikkszám
2CTB815710R1100
Gyártói típuskód
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Védelmi szint:
0.8 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
350 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Védelmi szint L-N:
2.8 kV
Védelmi szint L-PE:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
-1 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
-1 A
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20