ABB - Túlfeszültség levezető, 1+2(B+C) osztály, 4P, 12,5 kA, Up = 1,1 kV, Un = 230 V, Uc = 275 V, dugaszolható SN178022 - 2CTB815710R2300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3660308525017
Sonepar cikkszám
SN178022
Gyártói cikkszám
2CTB815710R2300
Gyártói típuskód
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
2.8 kV
Védelmi szint L-PE:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Méret:
4 TE
Távjelzés:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20