Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Túlfeszültség levezető B+C osztály 25 kA 4P SN019007 - 2CTB815101R4200

ABB
MásolásMásolás
ABB - Túlfeszültség levezető B+C osztály 25 kA 4P SN019007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308513434

Sonepar cikkszám

SN019007

Gyártói cikkszám

2CTB815101R4200

Gyártói típuskód

OVRT1+24L25255TS

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

15 kA

Méret:

8 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfeszültség levezető B+C osztály 25 kA 4P