ABB - Tűzjelző doboz 100x100x 50mm IP55 süllyesztett 010562 - M131830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - tűzoltóriasztás
Üveglappal - Igen
Szín - piros
Anyag - műanyag
Papírborítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126131833
Sonepar cikkszám
010562
Gyártói cikkszám
M131830000
Gyártói típuskód
M131830000
Jelentés típusa:
tűzoltóriasztás
Üveglappal:
Igen
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Papírborítással:
Nem
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
50 mm
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz 100x100x 50mm IP55 süllyesztett