Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Tűzjelző doboz 170x210x100mm IP40 falon kívüli SN023423 - M131410000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Tűzjelző doboz 170x210x100mm IP40 falon kívüli SN023423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023423

Gyártói cikkszám

M131410000

Gyártói típuskód

M131410000

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

piros

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

170 mm

Magasság:

210 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

110 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

3000

DIN-sín:

Igen

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz 170x210x100mm IP40 falon kívüli