Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Tűzjelző doboz 205x220x140mm IP65 falon kívüli SN023424 - M131710020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Tűzjelző doboz 205x220x140mm IP65 falon kívüli SN023424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126131710

Sonepar cikkszám

SN023424

Gyártói cikkszám

M131710020

Gyártói típuskód

M131710020

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

piros

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

205 mm

Magasság:

220 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

140 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

3000

DIN-sín:

Igen

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; Tűzjelző doboz 205x220x140mm IP65 falon kívüli