ABB - Tűzjelző dobozhoz előlap üveggel 13180,13183-hoz IP55 GT40249 - M131900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126208665
Sonepar cikkszám
GT40249
Gyártói cikkszám
M131900000
Gyártói típuskód
M131900000
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Nem
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Üvegtábla tűzjelzőhöz ; Tűzjelző dobozhoz előlap üveggel 13180,13183-hoz