ABB - TV, Radio, Satelite betét G51261 - 5011-A3503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51261
Gyártói cikkszám
5011-A3503
Gyártói típuskód
SWING 5011-A3503
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
47-862 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; TV, Radio, Satelite betét