Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Tw412G álló szekrény 1850x1050x350mm IP55 SN003192 - 2CPX010168R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Tw412G álló szekrény 1850x1050x350mm IP55 SN003192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 1850 mm

  • Szélesség - 1050 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617101680

Sonepar cikkszám

SN003192

Gyártói cikkszám

2CPX010168R9999

Gyártói típuskód

TW412G

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

1850 mm

Szélesség:

1050 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

nincs

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

dupla

Mélység:

350 mm

Ház anyaga:

acél/műanyag

Modulszélesség:

48

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

576

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

299 mm

Sorok száma:

12

Belső mélység:

347 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

208

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Felület:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Tw412G álló szekrény 1850x1050x350mm IP55