ABB - TwinLine gumis kábelbevezető SN077983 - 2CPX010450R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 223 mm
Magasság - 147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 52
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617104506
Sonepar cikkszám
SN077983
Gyártói cikkszám
2CPX010450R9999
Gyártói típuskód
TZ101
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
223 mm
Magasság:
147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
52
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
20 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; TwinLine gumis kábelbevezető