Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - TwinLine teli kábelbevezető fém SN194709 - 2CPX010458R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB -  TwinLine teli kábelbevezető fém SN194709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 223 mm

  • Magasság - 147 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194709

Gyártói cikkszám

2CPX010458R9999

Gyártói típuskód

TZ106

Kivitel:

vak

Típus:

egyenes

Szélesség:

223 mm

Magasság:

147 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

3 mm

TwinLine teli kábelbevezető fém