ABB - TwinLine teli kábelbevezető műanyag SN007589 - 2CPX010850R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 223 mm
Magasság - 147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617108504
Sonepar cikkszám
SN007589
Gyártói cikkszám
2CPX010850R9999
Gyártói típuskód
2CPX010850R9999
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
223 mm
Magasság:
147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
3 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; TwinLine teli kábelbevezető műanyag