ABB - TZ104 TwinLine kábelbevezető 2 db gumiharang 14-68 mm SN190490 - 2CPX010456R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 223 mm
Magasság - 147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190490
Gyártói cikkszám
2CPX010456R9999
Gyártói típuskód
TZ104
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
223 mm
Magasság:
147 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
3 mm
TZ104 TwinLine kábelbevezető 2 db gumiharang 14-68 mm