ABB - TZP209 érintésvédelmi burkolat 2 széles 5 magas SN089791 - 2CPX010637R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1350 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106371
Sonepar cikkszám
SN089791
Gyártói cikkszám
2CPX010637R9999
Gyártói típuskód
TZP209
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1350 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - TZP209 érintésvédelmi burkolat 2 széles 5 magas