ABB - TZP212 érintésvédelmi burkolat 2 széles 8 magas GT96895 - 2CPX010638R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 547.5 mm
Magasság - 1847.5 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106388
Sonepar cikkszám
GT96895
Gyártói cikkszám
2CPX010638R9999
Gyártói típuskód
TZP212
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
547.5 mm
Magasság:
1847.5 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; TZP212 érintésvédelmi burkolat 2 széles 8 magas