ABB - UK/S32.2 bináris bemenet IP20 GT97865 - 2CDG110071R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Bemeneti csatornák száma - 32
Névleges feszültség - 10-30 V
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779655774
Sonepar cikkszám
GT97865
Gyártói cikkszám
2CDG110071R0011
Gyártói típuskód
UK/S32.2
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bemeneti csatornák száma:
32
Névleges feszültség:
10-30 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kapcsolóbemenetek száma:
32
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Igen
Ethernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bemenetek száma:
32
Max. kapcsolóáram:
0.08 A
Ohmikus kapcsolóáram:
0.08 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2 VA
Bemeneti feszültség:
12-24 V
C-teher:
Nem
Kimeneti csatornák száma:
32
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
32
Redőnykimenetek max. száma:
0
Funkció kapcsolás:
Igen
Névleges áram:
0.04 A
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20