ABB - UMC100.3 Univerzális Motor vezérlő 110-240 V AC/DC IP20 SN113260 - 1SAJ530000R1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 63-63 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 690-1000 V
Feszültségfelismerő modul - Igen
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113260
Gyártói cikkszám
1SAJ530000R1100
Gyártói típuskód
UMC100.3UC
Névleges üzemi áram Ie:
63-63 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
690-1000 V
Feszültségfelismerő modul:
Igen
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
átdugaszoló technika
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
690-1000 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
6
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
Profibus
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1