ABB - UMC100-PAN LCD kijelző USB csatlakozóval IP52 SN113261 - 1SAJ590000R0103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 3
Display-k száma - 1
Billentyűk száma - 6
Védettség (IP) - IP52
Front szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496950
Sonepar cikkszám
SN113261
Gyártói cikkszám
1SAJ590000R0103
Gyártói típuskód
UMC100-PAN
Státuszkijelzők száma:
3
Display-k száma:
1
Billentyűk száma:
6
Védettség (IP):
IP52
Front szerelés:
Nem
Védettség (NEMA):
3
UMC100-PAN LCD kijelző USB csatlakozóval IP52