ABB - Univerzális távadó CC-E/STD GT62849 - 1SVR011700R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház szélessége - 22.5 mm
Ház mélysége - 102 mm
Tápfeszültség - 24 V DC
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62849
Gyártói cikkszám
1SVR011700R0000
Gyártói típuskód
1SVR011700R0000
Ház szélessége:
22.5 mm
Ház mélysége:
102 mm
Tápfeszültség:
24 V DC
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
75 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer jelerősítő ; Univerzális távadó CC-E/STD