Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Univerzális termosztát, forgatógombos, Zoni, bézs SX142981 - 2CHT910300A4244

ABB
MásolásMásolás
ABB - Univerzális termosztát, forgatógombos, Zoni, bézs SX142981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624451587

Sonepar cikkszám

SX142981

Gyártói cikkszám

2CHT910300A4244

Gyártói típuskód

3292T-A00300 244

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1019

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

58.8 mm

Magasság:

22.5 mm

Mélység:

58.8 mm

Univerzális termosztát, forgatógombos, Zoni, bézs