ABB - Univerzális termosztát, forgatógombos, Zoni, fehér matt SX142977 - 2CHT910300A4240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624451624
Sonepar cikkszám
SX142977
Gyártói cikkszám
2CHT910300A4240
Gyártói típuskód
3292T-A00300 240
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
58.8 mm
Magasság:
22.5 mm
Mélység:
58.8 mm