ABB - Üres tokozat bal oldalra SN082840 - 2CCA703480R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 0.5
Ház anyaga - műanyag
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7612271404208
Sonepar cikkszám
SN082840
Gyártói cikkszám
2CCA703480R0001
Gyártói típuskód
E210-DH
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
0.5
Ház anyaga:
műanyag
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Üres tokozat bal oldalra