ABB - US/U 2.2 EIB UNIVERZÁLIS INTERFACE, 2x-es, FM IP20 GT63819 - GHQ6310074R0111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Bemeneti csatornák száma - 2
Névleges feszültség - 5-5 V
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779564830
Sonepar cikkszám
GT63819
Gyártói cikkszám
GHQ6310074R0111
Gyártói típuskód
US/U 2.2
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bemeneti csatornák száma:
2
Névleges feszültség:
5-5 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolóbemenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bemenetek száma:
2
Max. kapcsolóáram:
0.02 A
Ohmikus kapcsolóáram:
0.02 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
0.1 VA
C-teher:
Nem
Kimeneti csatornák száma:
2
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Funkció kapcsolás:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20