Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - US/U4.2 Universal Interface, 4fold IP20 GT77755 - GHQ6310070R0111

MásolásMásolás
ABB - US/U4.2 Universal Interface, 4fold IP20 GT77755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Bemeneti csatornák száma - 4

  • Névleges feszültség - 5-5 V

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779564816

Sonepar cikkszám

GT77755

Gyártói cikkszám

GHQ6310070R0111

Gyártói típuskód

US/U4.2

Busz-rendszer KNX:

Igen

Bemeneti csatornák száma:

4

Névleges feszültség:

5-5 V

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolóbemenetek száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-vezérlés:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

Bemenetek száma:

4

Max. kapcsolóáram:

0.02 A

Ohmikus kapcsolóáram:

0.02 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

0.1 VA

C-teher:

Nem

Kimeneti csatornák száma:

4

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

4

Funkció kapcsolás:

Nem

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kombinált be-/kimeneti modul ; US/U4.2 Universal Interface, 4fold