ABB - USB / HDMI / VGA / stereo fedlap, Zoni, szürke SX143080 - 2CHT290040A4241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - USB
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - szürke
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624451969
Sonepar cikkszám
SX143080
Gyártói cikkszám
2CHT290040A4241
Gyártói típuskód
5014T-A00040 241
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
USB
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
szürke
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
59 mm
Magasság:
14.2 mm
Mélység:
59 mm