ABB - USB/S1.1 USB interfész IP20 GT76131 - 2CDG110008R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - USB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76131
Gyártói cikkszám
2CDG110008R0011
Gyártói típuskód
USB/S1.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
USB
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
fehér
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
2
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7010
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
9600 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20