Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - USB tápegység betét, süllyesztett, USB-A és USB-C kivezetéssel SX143213 - 2CKA006400A0399

ABB
MásolásMásolás
ABB - USB tápegység betét, süllyesztett, USB-A és USB-C kivezetéssel SX143213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kimeneti áram - 3.2 mA

  • Üzemi feszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • USB-A-portok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395303566

Sonepar cikkszám

SX143213

Gyártói cikkszám

2CKA006400A0399

Gyártói típuskód

6475 U-500

Max. kimeneti áram:

3.2 mA

Üzemi feszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

egyéb

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Antibakteriális bevonat:

Nem

USB tápegység betét, süllyesztett, USB-A és USB-C kivezetéssel