Nem visszaküldhető

ABB - Üzemóra számláló 230V 1mod IP20 G21045 - 2CDE100000R1601

ABB
MásolásMásolás
ABB - Üzemóra számláló 230V 1mod IP20 G21045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012233630004

Sonepar cikkszám

G21045

Gyártói cikkszám

2CDE100000R1601

Gyártói típuskód

E233-230

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

17.5 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

14.4 s

Magasság:

85 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Elülső lemez szélesség:

18 mm

Elülső lemez magasság:

0 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 230V 1mod