ABB - Vakdugó műanyag betéttartóval Fehér GT85443 - 3902G-A00001 B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595017201042
Sonepar cikkszám
GT85443
Gyártói cikkszám
3902G-A00001 B1
Gyártói típuskód
SWING 3902G-A00001 B1
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
70.5 mm
Magasság:
42.1 mm
Mélység:
70.5 mm