Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Vakfedél kommunikációs fedlaphoz, fehér SX142952 - 2CHX291000A4500

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vakfedél kommunikációs fedlaphoz, fehér SX142952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Feliratmező - feliratmező nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624456605

Sonepar cikkszám

SX142952

Gyártói cikkszám

2CHX291000A4500

Gyártói típuskód

5014X-A01000 B

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

23 mm

Készülék magassága:

11 mm

Készülék mélysége:

614.2 mm

Vakfedél kommunikációs fedlaphoz, fehér