ABB - Vakfedél kommunikációs fedlaphoz, fekete SX142953 - 2CHX291000A4509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624456629
Sonepar cikkszám
SX142953
Gyártói cikkszám
2CHX291000A4509
Gyártói típuskód
5014X-A01000 N
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9017
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
23 mm
Készülék magassága:
11 mm
Készülék mélysége:
614.2 mm