Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vakfedél, Neo/NeoTech, fehér SN110547 - 3902M-A00001 03

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vakfedél, Neo/NeoTech, fehér SN110547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110547

Gyártói cikkszám

3902M-A00001 03

Gyártói típuskód

3902M-A00001 03

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Vakfedél, Neo/NeoTech, fehér