Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Vaklap, Zoni, fehér matt SX142970 - 2CHT050001A4240

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vaklap, Zoni, fehér matt SX142970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - vakfedél

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624448976

Sonepar cikkszám

SX142970

Gyártói cikkszám

2CHT050001A4240

Gyártói típuskód

3902T-A00001 240

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

vakfedél

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

73.8 mm

Magasság:

17 mm

Mélység:

73.8 mm

Vaklap, Zoni, fehér matt