Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Vaklap, Zoni, olíva SX142973 - 2CHT050001A4243

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vaklap, Zoni, olíva SX142973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - vakfedél

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - zöld

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624449126

Sonepar cikkszám

SX142973

Gyártói cikkszám

2CHT050001A4243

Gyártói típuskód

3902T-A00001 243

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

vakfedél

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

zöld

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

73.8 mm

Magasság:

17 mm

Mélység:

73.8 mm

Vaklap, Zoni, olíva