ABB - Vaklap, Zoni, szürke SX142971 - 2CHT050001A4241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - szürke
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624448990
Sonepar cikkszám
SX142971
Gyártói cikkszám
2CHT050001A4241
Gyártói típuskód
3902T-A00001 241
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
szürke
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
73.8 mm
Magasság:
17 mm
Mélység:
73.8 mm