Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Választ. kapcs moduláris fekete hosszú 2x30 fok háromállású SN010438 - 1SFA611213R1006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Választ. kapcs moduláris fekete hosszú 2x30 fok háromállású SN010438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7320500296981

Sonepar cikkszám

SN010438

Gyártói cikkszám

1SFA611213R1006

Gyártói típuskód

M3SS4-10B

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

színtelen

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Választ. kapcs moduláris fekete hosszú 2x30 fok háromállású