Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Váltókapcsoló billentyűvel, IP44, Zoni, szürke SX143125 - 2CHT590694A6241

ABB
MásolásMásolás
ABB - Váltókapcsoló billentyűvel, IP44, Zoni, szürke SX143125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592624451143

Sonepar cikkszám

SX143125

Gyártói cikkszám

2CHT590694A6241

Gyártói típuskód

3559T-A06940 241

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73.8 mm

Beépítési mélység:

22 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

37.6 mm

Készülék mélysége:

73.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Váltókapcsoló billentyűvel, IP44, Zoni, szürke