ABB - Vészgomb 32mm IP65 SN132444 - 2TLA030050R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024432145
Sonepar cikkszám
SN132444
Gyártói cikkszám
2TLA030050R0000
Gyártói típuskód
2TLA030050R0000
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb 32mm IP65