Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vészgomb fejátm. 30mm visszaállítás húzás 1NO/1NC IP66 GT31557 - 1SFA619501R1071

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vészgomb fejátm. 30mm visszaállítás húzás 1NO/1NC IP66 GT31557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500556641

Sonepar cikkszám

GT31557

Gyártói cikkszám

1SFA619501R1071

Gyártói típuskód

CE3P-10R-11

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb fejátm. 30mm visszaállítás húzás 1NO/1NC