Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Vészgomb tokozott fejátm. 40mm visszaállítás forg. IP66 GT62857 - 1SFA611821R1005

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vészgomb tokozott fejátm. 40mm visszaállítás forg. IP66 GT62857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62857

Gyártói cikkszám

1SFA611821R1005

Gyártói típuskód

MEPY1-1005

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Vészgomb tokozott fejátm. 40mm visszaállítás forg. IP66