ABB - Vészleállító, kompakt, piros 40, visszaállítás:forgatássa IP66 GT92533 - 1SFA619550R1051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500556696
Sonepar cikkszám
GT92533
Gyártói cikkszám
1SFA619550R1051
Gyártói típuskód
CE4T-10R-02
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészleállító, kompakt, piros 40, visszaállítás:forgatássa