ABB - Vésznyomógomb Safeball 200mm kábel IP67 SN032180 - 2TLA020007R3100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024460209
Sonepar cikkszám
SN032180
Gyártói cikkszám
2TLA020007R3100
Gyártói típuskód
2TLA020007R3100
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-12, 24 V esetén:
0.01 A
Védettség (IP):
IP67
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Vésznyomógomb Safeball 200mm kábel