ABB - Vésznyomógomb SMILE 11EA JokabSafety IP65 SN007364 - 2TLA030051R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024432176
Sonepar cikkszám
SN007364
Gyártói cikkszám
2TLA030051R0000
Gyártói típuskód
SIMLE 11 EA
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Vésznyomógomb SMILE 11EA JokabSafety