Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vezérlő kapcsoló 16A 2NO+2NC IP20 SN073499 - 2CCA703060R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezérlő kapcsoló 16A 2NO+2NC IP20 SN073499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7612270938780

Sonepar cikkszám

SN073499

Gyártói cikkszám

2CCA703060R0001

Gyártói típuskód

E218-16-22

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

egyéb

Rövidzárlatállóság (lcw):

3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

3 kA

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Vezérlő kapcsoló 16A 2NO+2NC