ABB - Vezérlő kapcsoló 16A 2x I-0-II IP20 SN082836 - 2CCA703030R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
7612270938742
Sonepar cikkszám
SN082836
Gyártói cikkszám
2CCA703030R0001
Gyártói típuskód
E214-16-202
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
egyéb
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
3 kA
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Vezérlő kapcsoló 16A 2x I-0-II