Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vezérlő kapcsoló 16A 3NO+1NC SN170748 - 2CCA703065R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezérlő kapcsoló 16A 3NO+1NC SN170748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7612270938797

Sonepar cikkszám

SN170748

Gyártói cikkszám

2CCA703065R0001

Gyártói típuskód

E218-16-31

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

egyéb

Rövidzárlatállóság (lcw):

3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Vezérlő kapcsoló 16A 3NO+1NC