Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású visszaugró 45fokos GT51883 - 1SFA611301R1006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású  visszaugró 45fokos GT51883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - billenő

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7320500308233

Sonepar cikkszám

GT51883

Gyártói cikkszám

1SFA611301R1006

Gyártói típuskód

1SFA611301R1006

Igazoló elem típusa:

billenő

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP43

Nyílás átmérője:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású visszaugró 45fokos